※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(D) NPN+アナログ4〜20mA
管接続口径
(02) Rc 1/4
表示単位
(M) SI単位固定
注文コード
20270085
品番
PFMB7201S-02L-D-MVA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,550
この商品は
出力仕様・管接続口径・表示単位
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
流量調整弁あり
管接続口径
(02) Rc 1/4
配管取出方向
(L) 背面
出力仕様
(D) NPN+アナログ4〜20mA
リード線(m)
(-) コネクタ付リード線 (2m)
表示単位
(M) SI単位固定
オプション
(V) パネルマウントアダプタ (流量調整弁付用)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20270085
PFMB7201S-02L-D-MVA
76848276
PF2M721W-02-D-MVA
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)