画像準備中

突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)15 刃長(mm)400 全長(mm)600 注文コード20270093 品番ZCOLTD15*600
参考基準価格(税別)¥84,270 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は刃径・刃長・全長など1518種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)15 刃長(mm)400 全長(mm)600 シャンク径MT2 材質コバルトハイス シャンク形状テーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする