理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
15.4
刃長(mm)
150
全長(mm)
250
注文コード
20270337
品番
ZCOLTD15.4*250
参考基準価格(税別)
¥37,360
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
1518
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
15.4
刃長(mm)
150
全長(mm)
250
シャンク径
MT2
材質
コバルトハイス
シャンク形状
テーパシャンク