CQ2B16-05DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16〜) SMC 20271824

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20271824 品番CQ2B16-05DCM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は適合シリンダチューブ内径・ストローク・ストロークS1など170種類から選べます 他の種類を見る

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)5 作動方式複動片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20271824 CQ2B16-05DCM 20272707 CQ2B16-5DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16〜) SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16〜) SMC 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20272917
2025-01-23
用途:
保守
製造業

エアリシンダーの動きが悪くなったため交換用に購入しました。
メーカーサイトを見ながら交換したため特に問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする