※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20272614 品番ZSE80-C01-S-MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,450
この商品は87種類から選べます 他の種類を見る
オプション(C) パネルマウントアダプタ 配管(C01) Rc 1/8 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換 定格圧力範囲(kPa)(ZSE80) 0〜-101 配管方向(-) 背面配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする