曜日別特売
NC-1143/シルバー/4L+SK25011K50 Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP 20273307

NC-1143/シルバー/4L+SK25011K50 Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP 20273307
NC-1143/シルバー/4L+SK25011K50 Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP 20273307
NC-1143/シルバー/4L+SK25011K50 Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP 20273307

Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 25V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード20273307品番NC-1143/シルバー/4L+SK25011K50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

様々な現場に対応可能な胸ポケット付きの脇ファンタイプ
涼しさを保ちながらもファンの位置が邪魔にならず、車輌運転時にも最適です。

【ウェア】シルバー【デバイス】グレーサイズ4L胸囲(cm)140出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12肩幅(cm)53着丈(cm)75裾廻り(cm)123動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする