理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
21
刃長(mm)
500
全長(mm)
1000
注文コード
20273925
品番
ZCOLTD21*1000
参考基準価格(税別)
¥328,710
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
1518
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
21
刃長(mm)
500
全長(mm)
1000
シャンク径
MT2
材質
コバルトハイス
シャンク形状
テーパシャンク