※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE80シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20274249
品番
ISE80-A2-P-MK-X501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,650
この商品は
178
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(K) 取扱説明書 + 校正証明書
配管
(A2) URJ 1/4
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(P) PNP オープンコレクタ1出力
リード線
(-X501) リード線長さ3m
定格圧力範囲(MPa)
(ISE80) -0.1〜1
配管方向
(-) 背面配管
CADデータダウンロード