※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE80シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20274267 品番ISE80-A2-T-MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,100
この商品は178種類から選べます 他の種類を見る
仕様(K) 取扱説明書 + 校正証明書 配管(A2) URJ 1/4 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換 定格圧力範囲(MPa)(ISE80) -0.1〜1 配管方向(-) 背面配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする