※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE80シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20274303
品番
ISE80-A2L-A-PC-X500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
178
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-X500) 接流体部SUS316L
オプション
(C) パネルマウントアダプタ
配管
(A2) URJ 1/4
表示単位
(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
出力仕様
(A) NPNオープンコレクタ2出力
定格圧力範囲(MPa)
(ISE80) -0.1〜1
配管方向
(L) 下方向配管
CADデータダウンロード