※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE80シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20274653 品番ISE80-C01L-A-K-X500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,100
この商品は178種類から選べます 他の種類を見る
仕様(-X500) 接流体部SUS316L 配管(C01) Rc 1/8 表示単位(-) 単位切換機能付 出力仕様(A) NPNオープンコレクタ2出力 定格圧力範囲(MPa)(ISE80) -0.1〜1 配管方向(L) 下方向配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする