※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE80シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20274678 品番ISE80-C01L-A-MA-X501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,350
この商品は178種類から選べます 他の種類を見る
ブラケット(A) ブラケット A 配管(C01) Rc 1/8 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(A) NPNオープンコレクタ2出力 リード線(-X501) リード線長さ3m 定格圧力範囲(MPa)(ISE80) -0.1〜1 配管方向(L) 下方向配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする