※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE80Hシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20276114
品番
ISE80H-B2L-N-MAK-X501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,150
この商品は
82
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力範囲(MPa)
(ISE80H) -0.1〜2
配管
(B2) TSJ 1/4
配管方向
(L) 下方向配管
出力仕様
(N) NPN オープンコレクタ1出力
表示単位
(M) SI単位固定
ブラケット
(A) ブラケット A
リード線
(-X501) リード線長さ3m
仕様
(K) 取扱説明書 + 校正証明書
CADデータダウンロード