※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE80Hシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20276139 品番ISE80H-B2L-S-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は82種類から選べます 他の種類を見る
定格圧力範囲(MPa)(ISE80H) -0.1〜2 配管(B2) TSJ 1/4 配管方向(L) 下方向配管 出力仕様(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換 表示単位(-) 単位切換機能付 仕様(K) 取扱説明書 + 校正証明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする