※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE80Hシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20276166 品番ISE80H-C01-N-MC-X510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は82種類から選べます 他の種類を見る
定格圧力範囲(MPa)(ISE80H) -0.1〜2 配管(C01) Rc 1/8 配管方向(-) 背面配管 出力仕様(N) NPN オープンコレクタ1出力 表示単位(M) SI単位固定 オプション(C) パネルマウントアダプタ 継手(-X510) 絞り内蔵継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする