※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE80Hシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20276218
品番
ISE80H-C01-S-D-X501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,350
この商品は
82
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力範囲(MPa)
(ISE80H) -0.1〜2
配管
(C01) Rc 1/8
配管方向
(-) 背面配管
出力仕様
(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換
表示単位
(-) 単位切換機能付
リード線
(-X501) リード線長さ3m
オプション
(D) パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
CADデータダウンロード