ワゴン アングルタイプ ステンレス製

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20283296 品番-
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。

段数2 均等積載量(kg/段)30 間口(mm)400 奥行(mm)600 全高(mm)600 用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 仕様組立式 質量(kg)約13 車輪径(Φmm)75 材質(本体)SUS304 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)60
取扱説明書:
注意
※お客様組立品※組立時に工具を必要とします。
※キャスターの別売りは販売終了しました。キャスター部の交換対応は出来かねますのでご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:364
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20283296
2024-08-31
用途:
洗浄作業時
製造業

キャスターから小さい球がポロポロ抜け始め、今では真っ直ぐ進まない状態です。別売りでもキャスター交換が出来れば良いのですが…。

2人が参考にしています
対象商品:
20283296
2019-08-07
用途:
主人が集めている工具を室内のインテリアとして収納するため
国立研究開発法人海洋研究開発機構 様

ステンレスのワゴンに赤い工具箱を置いて、下段にも見栄えのするかごを置いて、おしゃれに収納できました。植木鉢や本などを置いてもおしゃれになると思います。使えます。

対象商品:
20283296
2018-03-26
用途:
真空パック器を乗せ作業台に使用 そのまま移動する。
その他業種

上の台に真空パック機(業務用)37kがるためそのまま移動する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする