JMACS(日本電線工業)
JMACS(日本電線工業)の 電線/ケーブル
JMACS(日本電線工業)の FA用ケーブル
JMACS(日本電線工業)の 固定用ケーブル
消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
20283332
品番
EM-HP(EM N-300/F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
種類
難燃ケーブル
芯数(C)
4
導体外径(Φmm)
0.9
全長(m)
200
色
黒
ケーブル外径(Φmm)
約6.0
シース厚(mm)
0.9
概算質量(kg/km)
50
絶縁抵抗(MΩ/km)
2500以上
耐電圧(V/min)
700
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
29.2以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表