オイルバスター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード20283813 品番T30340
参考基準価格(税別)¥17,960 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

「ながもち泡」で汚れを長時間包み込み、溶かします。
「垂れ難い泡」で壁面全体にもしっかり付着し、汚れを落とします。
スプレー時にむせることがなく、作業がより安全に行えます。

液性アルカリ 用途動植物油 トラスコ品番409-7017 種別動植物油用クリーナー 希釈倍率原液〜5倍(焦げ付いた油汚れ) 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20283813
2025-02-10
用途:
退去後清掃の際
おそうじの岩田 様 (サービス業)

10年ほど使用してますが、とにかく落とせない汚れはほぼないんじゃないかと思うほどです。特に油汚れ落としには欠かせません。そして原液で使うのか薄めて使うのか、汚れによっていろいろ使い分けることでさらに効果あり。

対象商品:
20283813
2024-08-01
用途:
焼肉関係性物を洗います
株式会社フードワークス 様 (飲食業)

この商品を使い始め10年ですがいつも満足してます。
最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
20283813
2019-02-09
用途:
油落とし清掃
建設業・工事業

色々ある商品で、最高の商品と思います。是非、お試しあれ

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする