万立
万立の 洗剤
万立の オフィス・住居用洗剤
万立の マルチクリーナー
ワンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
20283917
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
アルカリ性高性能万能洗剤。メンテナンスのあらゆる用途に適した非イオン系の強力洗剤。
低価格で幅広い範囲で使用できる万能洗剤。
定期作業時の表面洗浄剤としてもお使い下さい。
液性
アルカリ
種別
強力多目的洗剤
形状
液体
希釈倍率
40〜120倍
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応