※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20285153
品番
ZSE40A-C6-R-PE-X501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
74
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE40A) 0.0 〜-101.3
配管形式
(C6) Φ6 ワンタッチ管継手
出力仕様
(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換
表示単位
(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
オプション
(E) パネルマウントアダプタ
リード線
(X501) リード線長さ3m仕様
CADデータダウンロード