スタイナー No.700

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 材質(表地)ポリエステルスムース ポリエステル100%、(裏地)ポリウレタンラミネート加工 ポリエステル100% サイズLL 注文コード20285213 品番101505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は材質・サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

柔らかな素材でムレ・モレがありません。
立ったままのおむつ交換がしやすい内羽タイプです。
両サイドにアイデアホックを採用。

サイズLL 材質(表地)ポリエステルスムース ポリエステル100%、(裏地)ポリウレタンラミネート加工 ポリエステル100% 耐熱温度(℃)80 胴回り(cm)110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20285213 101505 25469283 101505 スタイナー No.700 竹虎 スタイナー No.700 竹虎 1枚 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
車中泊やキャンプ等に。
製造業

車中泊やキャンプなどでは夜中に女性1人でトイレに行くのも怖いので、おむつや長時間用のパッドを使用して就寝しますが、紙おむつだけ・尿取りパッド+産褥ショーツや生理用ショーツの組み合わせだけでは漏れてきたり、寝袋の中に湿気がこもってしまったりしますが、オムツカバーを使うことで安心して就寝できます。
こちらのカバーは前面がホックで留めるようになっていますので、ウエストの調整は背面に内蔵されているゴムの長さで調整するようになっています。
要するに背中側を絞って調整します。
通常のおむつは前面のマジックテープを留める位置でウエストの調整をしますので、慣れないと違和感がありますが、一度ウエストの長さを決めてしまえば次からはワンタッチでホックを留めるだけで装着できますから使いやすいです。
防水性もしっかりしていてお勧めのオムツカバーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする