※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20285223 品番ZSE40A-C6-X-MK-X501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,950
この商品は74種類から選べます 他の種類を見る
定格圧力範囲(kPa)(ZSE40A) 0.0 〜-101.3 配管形式(C6) Φ6 ワンタッチ管継手 出力仕様(X) NPN オープンコレクタ2出力+コピー機能 表示単位(M) SI単位固定 仕様(K) 校正証明書 リード線(X501) リード線長さ3m仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする