※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20285598
品番
ZSE40A-W1-Y-MD-X531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,050
この商品は
74
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE40A) 0.0 〜-101.3
配管形式
(W1) Rc1/8
出力仕様
(Y) PNP オープンコレクタ2出力+コピー機能
表示単位
(M) SI単位固定
仕様
(X531) M12 4ピンプリワイヤ コネクタ対応 (リード線長100mm)
ブラケット
(D) ブラケット D
CADデータダウンロード