※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40AFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20285878 品番ZSE40AF-C4-R-MFK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
この商品は59種類から選べます 他の種類を見る
仕様(K) 校正証明書 オプション(F) パネルマウントアダプタ + 前面保護カバー 配管形式(C4) Φ4 ワンタッチ管継手 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換 定格圧力範囲(kPa)(ZSE40AF) -100.0 〜 100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする