※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40AFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20286063
品番
ZSE40AF-N01-T-PAK-X501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,550
この商品は
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(K) 校正証明書
配管形式
(N01) NPT1/8 (M5メネジ付)
ブラケット
(A) ブラケット A
表示単位
(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
出力仕様
(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE40AF) -100.0 〜 100
リード線
(X501) リード線長さ3m仕様
CADデータダウンロード