フドーてぶくろ No.5

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20286507 品番 105810
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
M、Lの2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
甲側は通気性のあるメッシュ素材。
手首ベルトは面ファスナー(マシック式)で微調整出来ます。
ベルトカバーは交換できます。

サイズL ブルー 仕様手のひら側フェルト入、甲側メッシュ 材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100% 手首周り(cm)15〜21 手のひら長さ(cm)18〜22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20286525
2025-06-20
用途:
要介護者の危険な行為を阻んでくれてます
不動産業

介護する側からは使いやすく、される側も多分通気性が良くて負担が少なくて良い商品だと思います

2025-08-07
用途:
睡眠時
その他業種

丈夫な作りで長持ちしますが、夏用の薄くて涼しいメッシュのがあればよいのですが、、、

対象商品:
20286577
2020-07-10
用途:
介護
その他業種

めっしゅの目がもう少し粗くて、女性用サイズがあれば尚よいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする