フドーてぶくろ No.6

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20286647 品番 105767
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。
危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
M、Lの2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
両面綿タイプ。
手首ベルトは面ファスナー(マシック式)で微調整出来ます。
ベルトカバーは交換できます。

サイズL グリーン 仕様手のひら側フェルト入 材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100% 手首周り(cm)15〜21 手のひら長さ(cm)18〜22
注意
※両手分が必要な場合には2枚お買い求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-02
用途:
自分の介護タクシー送迎時必要な時!!
うるとら介護タクシー 様 (医療・福祉・介護関連業)

写真が二枚だったので、もしや2枚1セットと勘違いしてしまい後でもう一枚注文してしまいました。私の早とちりでしたので構いませんが、ミトンは介護上両手にするケースも少なくないので『両手必要な際は2枚お買い求め下さい』と付け加えて頂くと親切かも知れません。

1人が参考にしています
対象商品:
20286708
2020-11-13
用途:
入院中の母親に使用
医療・福祉・介護関連業

普通に病院で入院中の認知がある高齢者に使用する目的で
購入しました。
可もなく不可もなくといったところでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
20286613
2018-10-29
用途:
介護者の悪戯防止
松井製額 様 (製造業)

このシリーズの中で 一番 取り外しに関して使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする