竹虎
竹虎の ベッド関連
竹虎の 防水シーツ
パイルシーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20287794
品番
102131
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
柔らかく肌ざわりのよいパイル素材の失禁用シーツです。
高い防水性で、ベッドや布団を汚れからしっかりガードします。
ムレもなく快適です。
耐久性もよく、繰り返しのお洗濯や乾燥にも丈夫です。
色
水色
仕様
乾燥機可(130℃以下)
材質
綿80%、ポリエステル20%(ポリウレタンラミネート加工)
寸法(mm)
900×1500
耐熱温度(℃)
150(アイロン)