MG002 グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 20288415 MG002 グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 20288415 MG002 グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 20288415 MG002 グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 20288415

グリースガン 400g用 レバータイプ

(264件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20288415 品番MG002
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。

容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 用途ちょう度#1/#2用です 付属品ノズル 質量(kg)1.28 油槽径(Φmm)60 ノズル接続径NPT1/8 最大圧力(MPa(kg/cm2))56 取付口メス 適合グリースちょう度No.1〜2
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※用途以外では使用しないでください。
※グリースが出ない場合は一度本体からグリースを外し、グリース内部のエアーを抜いてから再度取り付けて下さい。

商品説明動画

グリースガン 400g用 レバータイプ.
この動画は、86人が参考にしています。
※グリースは注文コード:67350438です。
グリースガン 400g用 レバータイプ.
この動画は、30人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:53
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 264
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
環境機器のグリスアップ
株式会社山本製作所 様 (製造業)

ホームセンターで購入したものは、筒内径が細く、ジャバラグリス外径とギリギリで、蓋をねじ開ける度にジャバラグリスも回ってグリス自体も外れていた。
モノタロウのは内径に余裕があり、グリスは回らないので快適です。

対象商品:
20288415
2026-02-24
用途:
農機具メンテナンス
西島農園 様 (農・林・水産業)

リチウムグリス入れて使っていたら、急に出てこなくなりました。調べたら、中の押さえ板が途中で引っ掛かっていました。何度やっても同じなので他の物と代えて使っています。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2026-02-15
用途:
ナックル、キングピンのグリスアップ

モノタロウの二硫化モリブデングリスと併用したが、一本使い切ったので交換したが、押し出されないグリスがまだ沢山残っていた。
圧力が弱いのか。構造的なものなのか。
他社のグリスガンでは結構使い切るので残念。
レビューで指摘されている不具合は改善されているようで良かったが。

2026-01-14
用途:
機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

グリスアップには問題なく使用できますが、ニップルから外すのになかなか外れません。斜めにして力まかせに引き抜く感じです。ニップルが折れるのではと不安になります。

1人が参考にしています
2025-12-03
用途:
除雪機のメンテナンス

箱から出してみるとグリスの滑りがあったので「あっテストしてるんだな」と安心しながらセットして、除雪機のグリスニップルに差し込んで使用しました。
今まで小さいグリースガンだったので圧が足りないのか苦労しましたが、ガンは持つには重さはありますがグリスはしっかりと充填できます。
フレキシブルのノズルは必須だと思いますけど…。

2025-12-08
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

他の方も書いていましたが ニップルから引き抜くことが非常に大変です 斜めに引き抜くと書いてありますが 全然取り外せません。苦戦して 何とか取れたましたがニップルが 折れてしまいました。本体のチェーンを引っ張る際 非常に力が要り鎖が引っかからないので手で引っ張った状態でグリスをつけなきゃいけないので 使いにくいです。グリスの容器いっぱいいっぱいなので蓋閉めも大変です。

2人が参考にしています
2025-10-19
用途:
農機具のグリスアップ
五味給油所 様 (卸売・小売業)

コンバイン、ベーラー、トラクター等のグリスアップに使用しました、1つあると良いです。

2025-11-05
用途:
車載機械駆動部のグリスアップ
サービス業

圧縮用のバネをチェーンで引っ張ってセットする際、引っ張ったチェーンを一時引っ掛けるのがコツが必要なのか、上手くいかない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ノズルの取り扱いはありますか。
回答:
適合品をご案内いたします。

モノタロウ ストレートノズル グリースガン用
注文コード 20547424 品番 MSN
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/2054/7424/

モノタロウ 曲げノズル グリースガン用
注文コード 20547406 品番 MMN
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/2054/7406/

モノタロウ 狭所用ストレートノズル グリースガン用
注文コード 20547415 品番 MKN
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/2054/7415/
1人が参考にしています
2022-07-13
質問:
適合するフレキシブルホースはどれでしょうか。
回答:
適合品をご案内いたします。
寸法をご確認ください。

モノタロウ
ホース グリスガン用
https://www.monotaro.com/g/01341440/
4人が参考にしています
2022-07-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする