ギフトデイズ ホーメリー ステンレス電気ドリップケトルU0.8

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20289063 品番NHM-9617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

高級感漂うステンレスシルバーがドリップコーヒーにぴったり。
沸騰したら電源が切れる安心設計。
コードレスだから、コードが絡まず安全にお湯が注げます。

容量(L)0.8 材質ステンレス鋼、ポリプロピレン 質量(g)約740 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1.4 機能コードレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×150×185
注意
※保温機能はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20289063
2016-10-14
用途:
給湯

今までは 保温の電気ポット 2Lだったけど、少しだけ沸かしたほうが 安上りかなと考え購入した。半分ぐらいの容量でも よかったかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする