和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの オイルポット・天ぷら網
和平フレイズの オイルポット
リアルデイズ エブリック オイルポット(受皿付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20290278
品番
ER-7574
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
天ぷらやいため物など、油を使う調理での必需アイテム。本体はフッ素樹脂加工なので、油汚れもスッキリ落とせます。
容量(L)
1.3
材質
(本体)鉄、(内面・外面)フッ素樹脂加工
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
460
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
190×152×160