カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB]

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20290506 品番 633-AB-2-PP
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
寸法D(mm)48 寸法F(mm)81 寸法H(mm)63 寸法L(mm)77 寸法M(mm)22 呼び径(mm)50 呼び径(inch)2 材質【継手本体】ポリプロピレン 使用圧力(MPa)-0.1〜0.7(23℃)、-0.1〜0.1(60℃) 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0881-21
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
ポリプロピレンの使用温度範囲は、0〜60℃です。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。

商品説明動画

カムロック・ツインロックタイプ 耐振動比較
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20290515
2019-11-11
用途:
水田用ポンプ給水パイプ接続用
農・林・水産業

水田用ポンプの給水パイプに使用しオフシーズンに簡単に取り外せる。

対象商品:
20290488
2019-03-12
用途:
水汲みポンプの本体に接続
農・林・水産業

軽くて使いやすい。結構、力が加わる部分なので出来たら、金属製のほうが良いのかも?

対象商品:
20290488
2018-05-24
用途:
散水用の配管
個人のお客様

しっかりしたつくりで、特に問題は感じませんでした。

対象商品:
20290488
2017-07-09
用途:
水道水の配管
エヌ・ファーム 様 (農・林・水産業)

上水道の配管にアルミを使用しましたが、腐食が有るので変更しましたが、今のところ問題無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
1人が参考にしています
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする