FW-M10 フラットワッシャー モノタロウ 20291102

FW-M10 フラットワッシャー モノタロウ 20291102
FW-M10 フラットワッシャー モノタロウ 20291102
モノタロウ

フラットワッシャー

(53件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径d(Φmm)10.5
外径D(Φmm)28
厚さT(mm)4
内容量1個注文コード20291102品番FW-M10
販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途切削加工時の位置決め治具に。内径d(Φmm)10.5外径D(Φmm)28厚さT(mm)4材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理適合ボルト(メートルねじ)M10
注意
※用途以外の使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: ベアリングの圧入に
卸売・小売業

バイクのホイールベアリングの圧入に使いました。
叩き込むのではなく、寸切りボルトやこの品物のような厚みのあるワッシャーを組み合わせて圧入しています。
ベアリングの径ぴったりの大きさではないので、慎重にあてがって使っています。
モノタロウではこのような品物を安価に提供していただけるので、本当に助かっています。

2025-09-07
用途: この厚みがあるのがモノタロウ

サスペンションの足回りにつかいました。座屈せずに安心感がちがいます

2025-03-21
用途: 自家用車のDIYメンテナンス
その他業種

最寄りのホームセンターでは見つけられませんでしたので助かりました。
モノタロウブランドのさらなる充実を期待しております。

2025-01-27
用途: 座屈をしたくないところで!!

サスペンションのボルトにつかうワッシャーがなくなり、代用しております。

2024-09-29
用途: 卓上グラインダーのディスク固定プレートとして

卓上グラインダーの研磨ディスクを固定する時、基準となるプレートが必要になる
これの代用品として使用している、通常の打ち抜きのワッシャーと違って両面の平面度が出ているので基準として使用できる

対象商品 : 20291102
2024-07-01
用途: バイスの取り付けで
農・林・水産業

バイス取り付け時のワッシャーとして、現使用トルクで十分な板厚曲がることなくキチンと締め付ける事が出来ます

対象商品 : 20291118
2024-05-25
用途: ワッシャーとして
グラッツェ ミレ

厚いワッシを探していたらいいものを見つけました、分厚くお値打ちな商品でした

対象商品 : 20291102
2023-08-08
用途: クルマへのバケットシート取り付け

クルマにバケットシートを取り付ける際に、ブラケットとシートスライドレバーのクリアランスを確保する為に、このワッシャーを3枚重ねて使用。思っていた通り強度も高そうで、しっかり装着できました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする