防災自立式 ハヤブサテント5人用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20291647 品番 TM-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

アウトドアのベテランの方から初めて使われる方まで、使いやすいテントです。
コンパクトに収納でき、持ち運びがしやすいです。
初心者でも、簡単設営ができます。テントは、インナーテントにフライシートをかぶせ、四隅のバックルをパチンと留めるだけで完成です。ワンタッチテントと変わらない速さで設営できます。設営時間約5分です。
キャンプ、ツーリング、登山など様々な用途に最適です。
災害用に自宅の庭や駐車場・公園などの屋外や、体育館・自宅内などの屋内でも設営可能。屋内では、床に傷がつかないようポールに保護ができるゴムキャップ付き。
【雨に強い】
標準装備されているフライシートの生地は荒天候に備えたPU(ポリエステルタフタ)を採用しており、耐水圧も2000mmと十分な防水性を保っています。フライシートのつなぎ目には、すべてシームテープ加工を施しています。
テント底面はさらに防水性を高めるシートにしています。
【風に強い】
ドーム型設計で流線形なので、風雨に強く頑丈なテントです。
アルミのクロスフレーム構造で、剛性・弾性に優れるため、さらに強風にも耐えられます。
【暑い日でも快適】
蚊などの害虫の侵入を防ぎテント内の通気性を保つメッシュ(蚊帳)を装備しています。
これにより前後に風がよく通るため暑い日でも涼しく快適に使用していただけます。
もちろん、前後の出入口を閉めてフライシートを被せれば風を防ぐことができるのでその時の状況により通気の調整をする事ができます。
【防災にも使いやすい】
自立して、簡単に立てられるテントですので、ペグが打てないところでも比較的立てやすいです。

材質
トップ:ポリエステルタフタ190T
アンダーグラウンドシート:ポリエステルタフタ150Dオックスフォード PU2000mm
寸法(cm)
展開時:(約)230×265×150
収納時:(約)52×21
用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山 付属品テント本体、骨組みポール、フライシート、ペグ×10本、ロープ3mX4本、ゴムキャップ、専用収納バック、取り扱い説明書 仕様入口:両面2箇所(ジッパー開閉式、メッシュつき) 質量(kg)(約)3.7 カーキ 時間展開:(約)5〜10分 耐水圧(mm)2000 ポケットメッシュポケット 収容人数4-5名
注意
※タバコ、たき火など火気の近くでは使用しないでください。
※使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。
※火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする