IATA Label 2-8℃ IATA温度管理指針対応 2〜8℃輸送用温度ラベル SpotSee 20291665 IATA Label 2-8℃ IATA温度管理指針対応 2〜8℃輸送用温度ラベル SpotSee 20291665 IATA Label 2-8℃ IATA温度管理指針対応 2〜8℃輸送用温度ラベル SpotSee 20291665 IATA Label 2-8℃ IATA温度管理指針対応 2〜8℃輸送用温度ラベル SpotSee 20291665 IATA Label 2-8℃ IATA温度管理指針対応 2〜8℃輸送用温度ラベル SpotSee 20291665

IATA温度管理指針対応 2〜8℃輸送用温度ラベル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1リール(500枚) 注文コード20291665 品番IATA Label 2-8℃
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

●IATA Temperature Control Regulations (TCR) の要求温度帯に対応したコールドチェーン監視用インジケーター●逸脱時に視覚的な色変化で簡易判定が可能●医薬品・ワクチン・検体・生鮮食品等の輸送時温度監視用途に最適●温度の管理が必要な貨物が指定された温度から逸脱した場合、即座に視覚的に警告を発し、適正温度に戻すことを促す●貨物取扱業者に温度の管理が必要な貨物を速やかに移動させることで、輸送中の温度逸脱を防ぐ●航空貨物輸送、特に航空運送状(AWB)番号で医療関連・温度管理貨物として指定された貨物にとって画期的なラベル●製品が適切な温度で保管されていることを簡単に確認でき、品質と効果を維持●本製品はIATAが認証するものではありませんが、IATA規定に基づく温度帯輸送に対応可能です

用途
サイズ:H108mm×W108mm
入数:1リール(500枚入)
温度レンジ:2℃未満:黒、2℃〜8℃:緑色、8℃以上:黄色
表示:1点表示
温度精度:±1℃
可逆性
重金属等の有害物質は一切含まれておらず、安心してご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする