SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水トラップ
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20291681
品番
TO-195BK
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
適合
排水ホース:TO-192L-BK
材質
中カゴ:ステンカゴ
寸法(mm)
封水深:50
ねじ
排水外:G2
枚数
パッキン:ゴムパッキン1枚
外ねじ径
オーバーフロー:G1-1/4
関連資料:
寸法図(0.07MB)