HSH-101-PK パーソナル保湿機 オムロンヘルスケア 20291732

パーソナル保湿機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20291732 品番HSH-101-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

保湿が必要なタイミングを知らせる「保湿ナビ」機能を搭載。
低温スチームが顔周りをピンポイントに潤して、心地よい眠りをサポート。
最大8時間のタイマー設定が可能なので、一晩中安心してご使用いただけます。また、寝室全体を保湿するわけではないので、一晩中使っても窓の結露や部屋の過度な湿気を抑えます。
保湿が必要なタイミングを教えてくれる「保湿ナビ」。
運転の切り替えがスムーズなので、睡眠中も音を気にすることなく使っていただけます。
ベッドサイドに置いても邪魔にならない、コンパクトなデザイン。

ピンク 付属品電源コード、取扱説明書(品質保証書付き) 質量(kg)約2.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×約277×約328 機能約50〜75cm先をピンポイント保湿、保湿ナビ機能、滑らか運転、渇水時自動運転停止装置、空だき防止装置、温度過昇防止装置、室温異常時自動運転停止装置、過電流防止装置、かんたんお手入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする