MOTO GLOVES REBELに新しくオフホワイトが登場しました。
イノベーション~新しい MOTO GLOVES REBELRIDEZグローブへの挑戦~
RIDEZのグローブシリーズに新しいラインナップが登場しました。
今回グローブ制作にあたり、イノベーション・新しい挑戦として、従来の完成されたデザインを使わず、一から構成・デザインを考えました。RIDEZの新しい形、MOTO GLOVESをぜひ一度手に取りお試しください。
MOTO GLOVES
ヨーロッパ・ブリテシッシュデザインをコンセプトに制作しました。シリーズの中で一番短い、ショート丈のグローブです。時計など干渉する事も無く、簡単に脱着が可能です。コンチョボタンには、RIDEZの新しいロゴを刻印、細部にはRIDEZのタグを配置しました。サイズ調整には、ベルクロは(マジックテープ)あえて使わず、ボタンとファスナーを採用しました。耐久性も高く長年愛用して頂けるように細部までこだわった手袋です。
ショート丈
ショートグローブの特徴として、手首の可動域が広く動かしやすいため、街乗りの際は非常に便利な仕様です。脱着が楽ちんで、すぐにつけたり、外したりができるため、ストレスを感じません。サイズもコンパクトでかさばらず、持ち運びに便利です。手袋と時計が干渉する事無く、グローブで手首を圧迫する事もありません。街乗りが多い方にはお勧めのグローブです。
プロテクター
バイカーにとって、グローブは必須アイテムで、相棒でもあります。安心して長年愛用頂けるように、プロテクターを配置しました。プロテクターを内部に入れ込む事で、目立ちにくく、ライダースグローブとは思えないスタイリッシュなグローブが完成しました。
操作性-グリップー
グローブを制作する際に1番こだわっている事は握り心地です。レース用グローブを制作している時から変わらず、握りやすい「運転しやすい」グローブにこだわってきました。握りやすく疲れにくいのが特徴です。
タッチパネル対応
スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。
手袋をつけたままでも操作可能で秋冬の寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。
牛革
グローブ素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。
繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、牛革を採用しました。質感にこだわり、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。