バイク 本革 グローブ 白 ライディンググローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20291970 品番 RLG2201-W-M
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

イノベーション〜新しいRIDEZグローブへの挑戦〜
RIDEZのグローブシリーズに新しいラインナップが登場しました。
今回グローブ制作にあたり、イノベーション・新しい挑戦として、従来の完成されたデザインを使わず、一から構成・デザインを考えました。RIDEZの新しい形、MOTO GLOVESを是非一度手に取りお試しください。
MOTO GLOVES
ヨーロッパ・ブリテシッシュデザインをコンセプトに制作しました。シリーズの中でひときわ目立つシャーリングです。レザーをジャバラ状縮め加工する事で、グローブが綺麗な曲線カーブを描き、自然とグリップが握りやすい形になっています。コンチョボタンには、RIDEZの新しいロゴを刻印、細部にはRIDEZのタグを配置しました。サイズ調整には、ベルクロは(マジックテープ)あえて使わず、ボタンとファスナーを採用しました。耐久性も高く長年愛用して頂けるように細部までこだわった手袋です。
プロテクター
バイカーにとって、グローブは必須アイテムで、相棒でもあります。安心して長年愛用頂けるように、プロテクターを配置しました。プロテクターを内部に入れ込む事で、目立ちにくく、ライダースグローブとは思えないスタイリッシュなグローブが完成しました。
操作性-グリップー
グローブを制作する際に1番拘っている事は握り心地です。レース用グローブを制作している時から変わらず、握りやすい「運転しやすい」グローブに拘ってきました。握りやすく疲れにくいのが特徴です。
タッチパネル対応
スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。
手袋をつけたままでも操作可能で秋冬の寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。
牛革
グローブ素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。
繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、牛革を採用しました。質感にこだわり、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。
Color:OFF WHITE
Size:M,L,XL
ALL Season

仕様ALL Season ホワイト サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする