ヘルメット置き ヘルメットピロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20292225 品番RIDEZ-HELMET-PILLOW
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ヘルメットピロー
RIDEZオリジナルのメンテナンスリングこと、ヘルメットピローが完成しました。
シンプルなデザインにこだわり、タグデザインにしました。厚みが5cmもあるので、ヘルメット頭頂部を傷つける事無く安心してお使い頂けます。メンテナンス台以外にも、ヘルメット置き場としてもお使い頂けます。

Size:約25cm×29cm×5cm

ブラック 寸法(cm)約25×約29×約5 厚さ(cm)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする