協和ハーモネット
協和ハーモネットの PCアクセサリー
協和ハーモネットの ケーブル
協和ハーモネットの LANケーブル
cat5e対応STPケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20293275
品番
HLC-5ES-200M-LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
片面アルミプラスチックテープでシールドされたSTPケーブルです。EMI対策用として誘導、電磁妨害に対して優れたシールド特性を持っています。
用途
工場の動力周りや医療現場等ノイズの影響を受けやすい環境でのLAN配線に最適
色
ライトブルー
規格
CAT5e
芯数
4対
シールド
片面アルミプラスチックテープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(mm)
0.51
条長(m)
200