関西フエルトファブリック
関西フエルトファブリックの オフィスインテリア
関西フエルトファブリックの キズ防止シート
ホットフェルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
注文コード
20293756
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,840
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
床暖房用のアンダーレイです。
ポリエステル繊維を主原料とすることで、通電時の臭いの発生を抑えます。
用途
グリッパー工法用アンダーレイ
材質
ポリエステル
幅(mm)
910
厚さ(mm)
8
質量(kg)
18
長さ(m)
20
注意
※カーペットの厚みによっては熱が伝わりにくい場合があります。
※画像はイメージです。実際の色味と異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません