代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 高天井照明器具
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 SGモデル(スペシャルグレードモデル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
109.1 (200V時)
注文コード
20293939
品番
EL-GT20120N/AW AHTJ
参考基準価格(税別)
¥187,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100〜242V
定格消費電力(W)
109.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra70
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:195.2 (200V時)
光束(Lm)
21300
LED寿命(時間)
60000 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)