※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 高天井照明器具
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 SGモデル(スペシャルグレードモデル)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
59.9 (200V時)
注文コード
20294000
品番
EL-GT10120N/M AHTN
参考基準価格(税別)
¥103,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242V
定格消費電力(W)
59.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:183.6 (200V時)
光束(Lm)
11000
LED寿命(時間)
60000 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス1000(水銀ランプ250形器具相当)