代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 高天井照明器具
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
223.4 (200V時)
注文コード
20294036
品番
EL-GT40122N/W AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥212,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
定格消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242V
定格消費電力(W)
223.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:188.0 (200V時)
光束(Lm)
42000
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)