代表画像

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20294061 品番 EL-GT20122N/W AHTN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242V 定格消費電力(W)109.1 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:192.4 (200V時) 光束(Lm)21000 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K) 明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする