代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 高天井照明器具
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20294140
品番
EL-GT30124N/W VHTN
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥307,500
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜254V
定格消費電力(W)
163.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:195.4 (200V時)
光束(Lm)
32000
LED寿命(時間)
60000 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)