代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 高天井照明器具
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20294158
品番
EL-GT40230N/W VHTN
参考基準価格(税別)
¥401,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜254V
定格消費電力(W)
218.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:192.4 (200V時)
光束(Lm)
42100
LED寿命(時間)
60000 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)