代表画像

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20294185 品番 EL-GT15230N/W VHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜254V 定格消費電力(W)82.3 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:195.6 (200V時) 光束(Lm)16100 LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K) 明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする